Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Kézi lemezolló Szerszámacél 250 mm

Cikkszám: 760200 250

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Élek hossza 65 mm
Felhasználás módja Jobbos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 760200 250

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett ill. merített szárak.
Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 58 − 60), 1,0 mm-ig V2A lemezekhez is.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 6438