Csapos kefekorong szilícium-karbid (SIC) ⌀ 50 mm

Cikkszám: 575052
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
277 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Kefekorong nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú. Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
6 mm szár, fixen öntve.

Előny:

  • Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
  • Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
  • Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
  • Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
  • Nagyon nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Oldal- és belső felületek megmunkálásához: Precíz sorjázás (pl. menet), éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, felületi finiselése.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Innováció 2024. április"