Kivitel:
Szakadásmentes, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
VSM XF 870 fíber tárcsa nagyon nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, kitűnő élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Kitűnően alkalmas az összes acélhoz, nagy hőszilárdságú Ni-ötvözetekhez és CrNi acélokhoz.
Szemcsefajta: Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE).
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az
566650 / 6670 sz. tartótányérral.
Sík vagy íves felületek nagy
rugalmasságú csiszolásához.