Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM***

Cikkszám: 560405
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
962 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium; Nemvas- és színesfémek
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. megmunkálásához. Specifikáció: A36L-BFX.
  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
  • Csiszolási szög 20° − 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.