Kivitel:
Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.
Szár ⌀ 6 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Felhasználás:
Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
Tartalom:
1–1 db
540200 sz. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020 méret.