Csapos köszörűkő finom SiC

Cikkszám: 551780
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
103 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Leírás

Kivitel:

A LUKAS csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A LUKAS csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Kerámia kötésű SiC csapos köszörűkövek, 80-as szemcse (finom), erős önélező hatással és nyílt pórusú szerkezettel a jobb forgácselvezetés érdekében. Szár ⌀ 6 mm. Szárhossz 40 mm.

Felhasználás:

Alumínium ötvözetek és lágy anyagok (színesfémek) megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 25−40 m/s.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz