{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | ALED 12-18V | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 300 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 100 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V; 18 V | |
Súly akku nélkül | 130 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 073200 92604200 | |
Gyártó száma | 92604200020 |