Kivitel:
Nagy pontosságú elektronikus nyomaték-/szögelfordulás kulcs csavarkötések megbízható meghúzásához és ellenőrzéséhez. Áttekinthető színes OLED kijelző, rendkívül egyszerű menükezelés. Robusztus kulcs kompakt házzal és stabil zártszelvény csővel, amely gyorsan és univerzálisan használható a „Direkt üzemmóddal”. Akár 200 darab felhasználóhoz igazodó csavarozás programozható, amelyek folyamatábrákon összefoglalhatóak. 4 mérési üzemmód: Nyomaték és szögelfordulás. Folyamatbiztos eredmények a nyomaték által, a szög felügyeletével ill. szögelfordulás nyomatékfelügyelettel. Memória akár 2500 mért értékhez. Számítógéppel programozható, idegenek általi hozzáférés ellen jelszóval védett. A szögelfordulás mérés kényelmesen, referencia kar nélkül lehetséges. A célértékek és a tűrések előre megadhatóak. Peak üzemmód (csúcsérték) és Track üzemmód (követő). Automatikus kalibrálás emlékeztetővel terhelési szám és időintervallum után.
Nyomaték-/szögelfordulás kulcs
kitűnő ergonómiával és egyedülállóan felhasználóbarát kezelhetőséggel.Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
- Irányváltós racsni kioldóval.
- Egyszerű raszterméret megadás: Módosított raszterméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
- QuickRelease: Rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.
- Adatkimenet: Az USB csatlakozó lehetővé teszi a tárolt adatok kiolvasását és kiértékelését a számítógépen.
- Figyelmeztető jelzések: – Akusztikus (berregő) – Optikai 3 LED-del és színes kijelzővel – Érezhető (rezgő markolat)
- Biztonságos kezelés. A billentyűk kettős kiosztása nem lehetséges.
- Komfort beállítás
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Tartalom:
Stabil műanyag koffer (400-as méret acéllemez dobozban) és 3 elem (NiMH / 1,5 V Mignon / AAA / LR6), USB adatkábel és szoftver a mért adatok átviteléhez.