Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt áttűzhető négyszöggel

Cikkszám: 657556
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
18 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Nyomatékkulcs, 1000 V-ig teljesen szigetelt EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Egykarú nyomatékkulcs, skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Integrált racsni, a négyszög átfordításával jobbos és balos meghúzás.
Mértékegységek: Nm.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Az esetleges javításokat csak a HAZET szerviz központban végeztesse, mert ezt követően 10000 Voltos darabellenőrzést kell végezni a DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint!

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok kombinálhatóak egymással.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"