Kivitel:
A nyomaték-/szögelfordulás kulcs egyszerű és rugalmas kezelést biztosít a menürendszer segítségével nagy, jól leolvasható kijelzővel. Az ismétlődő csavarozások egy menüvezérelt folyamattervben foglalhatóak össze. Az
optikai, vibrációs és akusztikus jelzések előjelzési időpontja beállítható. Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll. A kulcs egyszerű beállítással könnyen karbantartható, PC-n keresztül programozható és széles mérési tartományt kínál. A jelszó megadásával biztosított a véletlen átállítás és a külső hozzáférés elleni védelem. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható. A szögelfordulás mérés kényelmesen, referencia kar nélkül lehetséges.
- Robusztus, kompakt ház.
- Egyszerű és rugalmas kezelés a menürendszer segítségével nagy, jól leolvasható kijelzővel.
- Az ismétlődő csavarozások egy menüvezérelt folyamattervben foglalhatóak össze.
- Különösen széles méréstartomány (a névleges érték 5% − 100%-a).
- Előre beállítható nyomatékértéknél optikai, vibrációs és akusztikus jelzést ad.
- Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és szkirodolnak ellenáll.
- Számítógéppel programozható.
- Könnyen karbantartható az egyszerű beállítással.
- Integrált automatikus kalibrálás bizonyos terhelési szám és időintervallum után.
- Véletlenszerű elállítódás és idegenek hozzáférése elleni védelem jelszó segítségével.
- 2 elemmel (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható.
- Kényelmes szögelfordulás mérés referenciakar nélkül.
- Egyszerű alapméret megadás: módosított alapméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
- QuickRelease: rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.
- Szögelfordulás mérés referenciakar nélkül.
- Egyszerűen kezelhető: minden funkció kiválasztható a nyíl gombokkal. Áttekinthető és egyszerűen kezelhető.
- Automatikus kalibrálás: bizonyos terhelési szám és időintervallum után.
- Figyelmeztető jelzések: a figyelmeztető jelzés lehet választhatóan akusztikus (berregő), érzékelhető (rezgő markolat) vagy látható (LED és kijelző), ill. ezeket kombinációja. Az előzetes figyelmeztetés időpontja egyénileg adható meg.
- Tetszőleges erőkifejtés: a mérés mindig pontos marad, függetlenül attól, hogy a nyomatékkulcsot hol fogja meg.
- Adatkimenet: az USB csatlakozó lehetővé teszi a tárolt adatok kiolvasását és kiértékelését a számítógépen.
- A kijelző háttérvilágítású a jobb leolvashatóság és a csavarozási folyamat értékelése érdekében (jelzőlámpa elv).
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték
Tartalom:
Stabil műanyag dobozban (400 méret stabil acéllemez dobozban) és 2 elemmel (1,5V Mignon / AA / LR6).
Opcionális tartozék:
USB adapter, jack dugó kábel és SENSOMASTER 4 szoftver.
Figyelem:
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.