Kivitel:
Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal.
Szabvány:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Alapanyag:
Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.
Figyelem:
AS-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az
AS-Drive jelölésről ismerhetőek fel.
Előnyök:- A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
- Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.