Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Felhasználás:
Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M12 menettel és belső hatszög csavarokhoz M6 − M12 menettel.
Alapanyag:
Króm-molibdén acél, mattkrómozott.
Tartalom:
Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
6-szög bitek, 5/16 col: 4 db
675440 sz. 5; 6; 8; 10 méret
Bitek Phillips-hez, 5/16 col: 2 db
675400 sz. 2; 3 méret
BITS 5/16 col, Torx®-hoz: 8 db
675470 sz. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55 méret
Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 250 mm
Wobble toldószár: 1 db 50 mm
Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db 1/2 col négyszög betét - 5/16 col bitbefogó
Kerepes hajtószár (S méret): 1 db
640395 irányváltó karral
Kerepes hajtószár (P méret): 1 db
640390 sz. áttolható négyszög
Tárolás: Összecsukható tépőzáras textil tok