• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm

Cikkszám: 972801
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
103 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémmentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképes szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképes műanyag. Alapkivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok egyedileg beállíthatóak a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"