{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12 DE-201X | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 22 000 min-1 | |
Fúró ⌀ | 16 mm | |
Furatmélység | 120 mm | |
Súly | 1,7 kg |
Cikkszám | 070226 M12DE | |
Gyártó száma | 4933443003 |