Kivitel:
2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.
Tartalom:
Akku és töltőkészülék nélkül.
Figyelem:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
Figyelem:
Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a
073851 −
073866 sz. alatt talál.