{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Anyag | PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel | |
Maximális üzemi nyomás | 20 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 20 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 13 mm | |
Tömlőhossz | 50 m | |
Festék | kék-áttetsző | |
Hőmérséklettartomány | -15 °C - 60 °C | |
Élelmiszer engedély (VO/2011) | igen |
Cikkszám | 080043 13 | |
Gyártó száma | 080043 13 |