{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | PU 6700 ME | |
Kémiai alap | Poliuretán | |
Dinamikus viszkozitás | 16 000 mPas | |
Sűrűség | 1,45 g/cm3 | |
Alak | paszta | |
Feldolgozási idő | 5 s | |
Feldolgozási hőmérséklet | 18 °C - 25 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C - 80 °C | |
Száradás | 2 min | |
Üzemi szilárdság | 5 min | |
Tulajdonság | köszörülhető | |
Alkalmas anyagok | Nemesacél; Alumínium; Műanyag; fa | |
Felhasználási tartomány | Javítás | |
Maximális hézagméret | 3 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 13 N/mm2 | |
Keménység Shore A szerint | 95 | |
Festék | szürke | |
Űrtartalom | 50 g | |
Tárolási hőmérséklet | 10 °C - 25 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó |
Cikkszám | 083378 6700ME |