Kivitel:
Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
Folyékony csavarbiztosító.
Felhasználás:
Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Figyelem:
A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg
083391 sz. és a
083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a
083344 sz. 50 méretű adagolóval.