Nyomáspermetező 2 különböző szórófejjel 2

Cikkszám: 083515 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 187 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 2 l
Maximális üzemi nyomás 3 bar
Tömítés anyaga Viton
Szórófej anyaga PA
Szórófej anyaga Sárgaréz
Termék fajtája Szórópalack

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083515 2
EAN / GTIN 2050001652898

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az fúvóka ködszórástól pontszórásig állítható.
2 szórófej különböző hosszúsággal, minden helyzetben permetez, Viton tömítéssel. Rögzítőkarral tartós permetezéshez.

Felhasználás:

Ellenáll a általánosoldószer tartalmú folyadékoknak, szénhidrogéneknek (féktisztító), ásványi olajoknak és zsíroknak. Nem alkalmas agresszív folyadékokhoz, melyek a Viton tömítést megtámadhatják.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek