Hőmérséklet szkenner HG Scan PRO

Cikkszám: 078325
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Hőmérséklet szkenner a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben.
HG Scan PRO a hőmérséklet szkenner és a hőlégfúvó közötti intelligens adatcserével. Áramellátás a hőlégfúvón keresztül.
Teljes hőmérséklet felügyelet hőmérsékletre érzékeny munkadarabokkal végzett munkák esetén. A HG Scan PRO infravörös méréssel érzékeli a munkadarab felületének hőmérsékletét. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Hőmérséklet rögzítési tartomány 0 – 300 °C, 10 °C-os lépésekben állítható be.