• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Csavarbiztosító jelölőtoll Security Check 50 ml

Cikkszám: 085188
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
719 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Nagyon jól látható biztosító festék a gyors és egyszerű vizuális ellenőrzéshez biztonsági felülvizsgálatoknál vagy az eredetiség megváltozásánál. Megkönnyíti minden beavatkozás észrevételét. 200 °C-ig hőálló.
Hosszabbító hegy: A praktikus 4 fokozattal a hegy könnyen a kívánt hosszra módosítató a kívánt jelölési szélesség elérése érdekében. Egyszerűen kezelhető, csavarja a hegyet a tubus fejére. A hosszabbító hegy 3 cm-rel meghosszabbítja a tubus hegyét a nehezen hozzáférhető helyeken végzett fáradtságmentes jelölésekhez.

Felhasználás:

Kitűnően tapad számos felületen. Ideális csatlakozásoknál, csapszegeknél, anyáknál és részegységeknél törtnő használathoz, miután azok elérték a helyes feszességüket vagy helyzetüket.