{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | EXH8 | |
IP védettségi osztály | IP 68 | |
ATEX zóna | 0. zóna; 20. zóna | |
Ház színe | fekete | |
Fényáram | 180 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 50 lm | |
Világítási idő | 15 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 40 óra | |
Világítási távolság | 65 m - 120 m | |
Energiaellátás | Elemes | |
Advanced Focus System (AFS) | igen | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
újratölthető | nem | |
Fej ⌀ | 41 mm | |
Súly | 345 g | |
Övtáska tartozék | nem | |
Termék fajtája | Homloklámpa |
Cikkszám | 081474 EXH8 | |
Gyártó száma | 501017 |