Kivitel:
Sokoldalú, robusztus és megbízható Dynafor LLZ2 dinamométer. Jól leolvasható integrált LCD kijelző. A kijelzőt erősítés védi.
- A leélezett szélek minimalizálják az elakadás veszélyét az emelési folyamat során.
- > 4-es biztonsági tényező.
- A pontosságot és a visszavezethetőséget a beállítási bizonyítvány tanúsítja. Pontosság 0,3%. Utánkalkulálható.
- Minden pozíción használható. IP65 védettségi osztály: Szabadtéri használathoz alkalmas. A CE és 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek eleget tesz.
- Hőmérséklet tartomány −20 °C és 50 °C között.
Felhasználás:
Vonóerő (N) és függő súlyok (kg) méréséhez.
Tartalom:
Inkluzív elemek (2× AAA), kalibrálási bizonyítvány, Szállítókoffer.