Kivitel:
- Porálló és nagy teljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.
- Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.
- Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.
- Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.
- Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.
- Teljes körű felhasználó védelem: lágy indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem.
- Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.
Figyelem:
Hozzávaló tartalék akkukat és töltőkészülékeket a
073834 sz.-tól talál.
Az egyenes csiszolók max. ⌀ 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.