{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | KBC 35 | |
Teljesítményfelvétel | 1 100 W | |
Maximális fordulatszám | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 3/4 col Weldon | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M12 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 16 mm | |
Furatmélység | Magfúró acélhoz, maximum 35 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 32 mm | |
Mágnestalp hossza | 175 mm | |
Mágnestalp szélessége | 80 mm | |
Munkalöket | 46 mm | |
Súly | 7,5 kg | |
Magasság | 169 mm | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076526 72721561 | |
Gyártó száma | 72721561000 |