Kesztyű pár uvex C500 foam

Cikkszám: 094550
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 22,14 €
  • 10 -től/tól
    -tól 18,45 €
érdeklődés szerint
Szállítható
703 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Szabvány: EN 407
  • Vágásvédelmi kategória: C

Leírás

Kivitel:

uvex C500 foam. Szilikonmentes kesztyű jó mechanikus kopásállósággal és nagyon jó fogással száraz és enyhén nedves környezetben. Max. 100 °C kontakthőhöz alkalmas.
uvex 500 sorozat. Megbízható vágás elleni védőkesztyű Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klímaszabályozás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "uvex C500"