{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Tartalom | 12 | |
Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Kesztyűméret | 8 | |
EN 374 | B típus (KLMPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Anyag | PVC | |
Hordozóanyag | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 300 mm | |
Festék | fekete / kék | |
Felhasználás | többször használatos | |
Érintkező hő max. | 250 °C | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094795 8 | |
EAN / GTIN | 7392626068391 | |
Gyártó száma | 12930/8 |