• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Légzésvédő maszk készlet X-plore 1300 sorozat

Cikkszám: 097130
Kedvezmény
-tól  17,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
336 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Előformázott X-plore 1300 sorozatú légzésvédő maszk CoolSAFE™ nagy teljesítményű szűrőközeggel a különösen alacsony légzési ellenállás érdekében. Kényelmes és szorítás nélküli elhelyezkedés a a rugalmas orrpántnak és a VarioFLEX™ fejpántnak köszönhetően EasyStop-pal a maszk egyszerű rögzítése érdekében. Az izzadságfelszívó tömítőpárna nagy tömítést biztosít az orrnál. Belül bőrbarát vlies-zel.

Figyelem:

Tiszta és higiénikus: Minden maszk külön műanyag tasakba csomagolva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"