Félcipő, fekete VD 3500 SST ESD, S2 NB

Cikkszám: 092660
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
24 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Valódi bőr belső talppal.
Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Vario DYNAMICS SST biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással, valamint (kb. 220°C-ig) hőálló és különösen csúszásgátló perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092661 sz. alatt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz