Kivitel:
VARIO FLEX biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával.
- Felső rész jól illeszkedő sima bőrből.
- Szellőző funkciós bélés.
- Zárt cipőnyelv.
- Perbunan Dynamics járótalp (kb. 220 °C-ig hőálló).
- Megerősített orrvédelem.
- Szín bőr belső talp.
- Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
Figyelem:
Széles XB kivitel a 092681 sz. alatt.