• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Magasszárú fűzős cipő, fekete NEW TIRRENIAN, S3

Cikkszám: 092402
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
29 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

NEW TIRRENIAN magasszárú fűzős cipő robusztus anyagokból.
  • Felső rész vízlepergető, érdes bőrből.
  • 100% poliészter belső bélés, szellőző, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és perforált EVA és szövet AIR lábágy az optimális tartás érdekében.
  • Járótalp: PU/PU.
  • Felhúzott PU orrész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 36 – 48 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz