Kivitel:
A passzív fülvédő Bluetooth®-on keresztül összekapcsolható egy mobiltelefonnal. Szélvédelemmel rendelkező mikrofon a tiszta beszédérthetőség érdekében zajos munkaterületeken is, lehetővé teszi a mobiltelefonnal történő telefonálást. A beérkező hívásokat egyszerűen gombnyomásra fel lehet venni és be lehet fejezni. Ezen kívül a Bluetooth® kapcsolaton keresztül lehetőség van a mobiltelefon teljes audió tartalmának a fülvédőre történő továbbítására. A 3,5-mm csatlakozó további lehetőséget kínál a mobiltelefon csatlakoztatásához. A forgógombbal szabályozható a hangerő és a különböző beállításokról színes LED-ek adnak visszajelzést. A több mint 16 órás üzemidőre képes integrált lítium-ion akku USB kábellel tölthető. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.
Felhasználás:
Zajterhelésnek kitett munkaterületen folytatott kommunikációhoz.
Szabvány:
EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Tartalom:
Inkluzív USB és 3,5 mm csatlakozós töltőkészülék