Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Fülvédő, zajszinttől függő Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Cikkszám: 097799

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ LiteCom™
Energiaellátás Akkus
Szabvány EN 352-4; EN 352-6
SNR érték (szigetelő érték) 34 dB(A)
Üzemidő 20 óra
Súly 464 g
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097799
Gyártó száma 7000108543

Leírás

Kivitel:

Zajszinttől függő nagy teljesítményű fülvédő integrált analóg és digitális rádiós kommunikációs rendszerrel. A kiszállítási állapotban két rádiós kommunikációs rendszer (1× analóg / 1× digitális) előre be van programozva. Alapkivitelben 16 (analóg PMR) csatorna és 16 (digitális PMR) csatorna áll rendelkezésre. A fülvédő akár 70 különböző rádiócsatornára programozható. A Bluetooth® Multipoint funkció lehetővé teszi a mobiltelefonokkal való vezeték nélküli kapcsolatot, hogy így a munkavégzés megszakítása nélkül tudjon telefonálni, hívásokat fogadni és befejezni. A zajelnyomó és vízálló mikrofon hangvezérelt átvitelt (VOX) biztosít a kéz nélküli használathoz zajterhelésnek kitett környezetben. A Headset újratölthető lítium-ion elemmel rendelkezik.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.

Felhasználás:

Zajterhelésnek kitett, nagy igénybevételt jelentő környezetben folytatott kommunikációhoz.

Szabvány:

EN 352-4; EN 352-6

Tartalom:

Inkluzív akku, töltőkészülék, extra higiénia készlet és mikrofon védelem.

Figyelem:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Figyelem:

Tisztasági készletek a 097767 sz. HY83 méret alatt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Peltor™ LiteCom™"