Füldugó készlet HOLEX M/L

Cikkszám: 097350
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
147 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Az automatikusan illeszkedő poliuretán füldugók a kúpos alaknak köszönhetően jó elhelyezkedést biztosítanak különböző méretű hallójáratokban is. A zárt felület megakadályozza szennyeződés lerakódását.
Normál méret. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Hallásvédelem 2023"