Kivitel:
Állandó légzésvédelmet biztosít a teljes hegesztési folyamat alatt. A szűrt levegő egység állandóan megtisztított levegőt vezet be. Ez zavarmentes munkavégzést tesz lehetővé légzési ellenállás nélkül. Ezen kívül megakadályozza a maszkban az izzadást és a hő felgyülemlését. Integrált szenzor felügyeli azt a légáramot, amely szükség szerint három fokozatban szabályozható. Forgókapcsolóval a levegő 20%-a a további hűtés érdekében a homlokrészhez irányítható.
Szabvány:
EN 12941
Alkalmazható:
- 097977 sz. AIR méretű optrel® vegaview2.5 légbefúvásos automata hegesztőmaszk
- 097193 sz. AIR méretű optrel® clearmaxx arcvédő
- 097947 sz. AIR méretű optrel® panoramaxx légbefúvásos automata hegesztőmaszk
Tartalom:
Légtömlő, előszűrő, TH3 részecskeszűrő, standard akku, töltőkészülék és szűrőfedél.