Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Sisak kombináció PELTOR™ G3000 Forst ORANGE

Cikkszám: 097814 ORANGE
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Méret 53 cm - 62 cm
Sisakhéj anyaga ABS
Súly 600 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -30-ig °C
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097814 ORANGE
Gyártó száma 7000104027

Leírás

Kivitel:

A gyakorlatban bevált 3 darabos erdőgazdálkodási fejvédelem kombináció, melynek tartalma:
  • Védősisak (G3000) UV szenzorral és kényelmes racsnis rendszerrel,
  • Poliamid hálós rostély (5B)
  • Fülvédő (SNR = 28 dB, H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).
A fülvédőt kényelmesen fel lehet hajtani, ha nem használja.

Felhasználás:

Egész éves erdészeti munka, különösen láncfűrésszel végzett munka.

Szabvány:

DIN 397 (sisak); DIN EN 352-3 (fülvédő); DIN EN 1731 (rostély)