Kivitel:
Jól szellőző
szél- és vízálló téli kabát. A
Mesh bélés jobb szellőzést biztosít a hátnál, a vállnál és a gallérnál. Az olyan műszaki részleteknek köszönhetően, mint a
védett varrások, a kabát erős igénybevételnek kitett részeken is tartósan zárt. Optimálisan illeszkedik az előformázott ujjaknak,
meghosszabbított hátnak, valamint állítható bőségnek és ujjpántoknak köszönhetően.
Levehető kapucnival. A
visszafogott fényvisszaverő elemek sportos megjelenést kölcsönöznek a kabátnak és jobb láthatóságot biztosítanak.
- Rejtett szimpla műanyag zipzár.
- Mellső zseb zipzárral.
- Fleece anyaggal bélelt mellső zseb zipzárral.
- Belső zseb tépőzárral.
- EN 343 (3.1 kategória), valamint EN 342 szerint tanúsított a Blakläder 1810 sz. téli nadrágjával együtt.
Figyelem:
Női téli kabát fekete színben a
091879 sz. alatt kapható.