• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Shell kabát CHELSEA EVOLUTION L

Cikkszám: 090670 L
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 265
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHELSEA EVOLUTION
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 265 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete / narancssárga
Unisex méret L
Szabvány EN 343
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090670 L
EAN / GTIN 7040055114669
Gyártó száma 71140_950-L

Leírás

Kivitel:

A CHELSEA EVOLUTION kollekcióba tartozó strapabíró munkaruházat.
  • Két oldalzseb.
  • Kiváló minőségű YKK® cipzárak.
  • Madzaggal állítható kapucni.
  • Állítható ujjpánt és belső derékbőség állítás.

Shell kabát könnyű és ezzel egyidejűleg robusztus, három rétegű Helly-Tech® Performance anyagból szellőző cipzárakkal. Vízálló és szellőzik az EN 343 szerint. A vállaknál CORDURA® erősítéssel.
  • Levehető kapucni és rugalmasan állítható szegély.
  • A nyaknál bolyhosított trikó anyagból.
  • Napóleon zseb.

Alkalmazható:

  • CHELSEA EVOLUTION Midlayer 090673 sz.-hoz
  • CHELSEA EVOLUTION 090676 sz. pólóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHELSEA EVOLUTION"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz