Kivitel:
Mascot® UNIQUE. Az ergonomikus munkaruházat sorozat átgondolt részletekkel nagy termékskálát tartalmaz különböző színekben, méretekben és anyagminőségekben. Különösen strapabíró a háromszoros francia varrásnak köszönhetően.
Kantáros nadrág állítható nadrágtartókkal és szabályozható derékbőséggel.
- Belső zseb tépőzárral.
- Kontrasztos színű mellső zseb hajtókával, valamint integrált toll- és mobiltelefon zsebbel.
Leírás:
Ergonomikusan illeszkedő forma előformázott lábakkal és a láb belső oldalán és a lépésívnél megerősített betétekkel.
- A lépésívnél cipzárral.
- Első zseb és megerősített farzsebek.
- Combzseb mobiltelefon zsebbel, hajtókával és rejtett patentgombokkal.
- Oldal- és colstok zseb.
- CORDURA® erősítésű térdzsebek hajtókával. Térdvédő nyílás felülről.
- EN 14404 szerint a 091809 sz. térdpárnával együtt tanúsítva.
Figyelem:
Külön ajánlatkérésre további színekben , méretekben és anyagminőségekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméretekkel az információs részben talál a katalógus végén.
Kantáros nadrág búzakék / feketéskék színkombinációban a
091479 sz. alatt található.
46L – 56L méret karcsú alkathoz.
46S – 56S méret zömök alkathoz.