• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Hegesztő védőnadrág

Cikkszám: 091503
Kedvezmény
-tól  188,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
8 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Leírás

Kivitel:

Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
Hegesztő védőnadrág a legjobb hasított marhabőr (1 mm).
  • Teljesen zárt.
  • Állítható hosszúságú nadrágtartó.
  • Praktikus farzseb patentgombbal.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2 kategória

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Hegesztő védőruházat"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"