Vegyvédelmi kötény

Cikkszám: 098374
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus

Leírás

Kivitel:

GUNOVA vegyvédelmi kötények.
Ellenállóképes PVC fóliából készült kötény. Beszakadással és továbbszakadással szemben ellenálló, nagyon rugalmas és könnyű. Ráhegesztett poliészter műanyag szemek a nyak- és az oldalsó pántok számára. Az EN 14605 alapján vegyvédelmi ruházatként engedélyezett. Méretek: 90×120 cm. Vastagság: 0,3 mm.

Szabvány:

EN 14605, 3. típus
EN 14605, 4. típus