Irodai alappolc Mélység 300 mm

Cikkszám: 990590
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap vastagsága: 25
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Anyag: Horganyzott

Leírás

Kivitel:

Perforálás nélküli T-profil keret előlap és polclap.
Kitámasztás keresztmerevítőkkel. Az ütköző peremek megakadályozzák a mappák és dokumentumok lelökését. A felső polcon nincs ütköző perem.
Maximális teherbírás: 85 kg / polclap.
Polcmélység 300 mm: Akár 96 mappát is tárol mezőnként 2300 mm magasságnál.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
Polcbővítés: Névleges hossz +6 mm
Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm
Kihajlási hossz: max. 600 mm

Figyelem:

  • Ha a polcok magasság / mélység aránya nagyobb, mint 5:1-hez, azt biztosítani kell felborulás ellen.
  • A padló- és fali rögzítőelemeket a készlet tartalmazza.