{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapvastagság | 50 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 1 000 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Csatlakozó oldal balra (mélység) | 700 mm | |
Csatlakozó oldal jobbra (mélység) | 700 mm | |
Kapcsolódó munkalap mélység | 700 mm | |
Munkalap anyaga | ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal | |
Munkalap burkolat | Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat) | |
Burkolat vastagsága | 2 mm | |
Munkalap felülete | A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, középkemény, nem színtartó | |
Műanyag bevonat színe | sötétszürke | |
Ferde sarokrész | 45° | |
Élfólia kivitele | 4 oldalas | |
ABS élfólia | 3 | |
Termék fajtája | Munkapad munkalap |
Cikkszám | 933656 700 | |
EAN / GTIN | 4045197852694 |