Kivitel:
Hidegen alakított zárt profilok ráhegesztett fülekkel. Minden fül akár 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez.
Alkalmazható:
2018. augusztus és 2022. május között gyártott raklaptartó polcokhoz.
Tartalom:
2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, inkluzív 2–2 biztosító csap.
Szín:
RAL 2004 narancssárgához hasonló, porszórt bevonattal.
Figyelem:
További 2700 mm hosszú kereszttartókat a
991337,
991341,
991345 sz. alatt talál a főkatalógus 3. kötetében.
A 2022 májusig gyártott polcokhoz való kereszttartókat csak károsodás esetén szabad cserélni. A polc módosítása esetén pl. további kereszttartó szintek felszerelésekor el kell végezni az újraszámítást DIN 15512:2020 szerint.