{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Sorozat | Duo Plus | |
Típus | 125 | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Forgatónyomaték | 40 Nm | |
Súly | 40 kg | |
Teljes hossz L | 633 mm | |
Alaptest hossza a | 530 mm | |
Alaptest szélesség B | 126 mm | |
Alaptest magassága c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Hosszanti horony | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
kereszthorony | 20 mm | |
Orsókinyúlási tartomány o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Duo Plus | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360605 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402262 | |
Gyártó száma | 6921438000055 |