• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal SK 40 rövid

Cikkszám: 302316
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.
  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.
  • HSS-hez és keményfémhez.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
  • Balluffchip furattal.
  • Üveggyönggyel szórt.

Előny:

A megerősített kivitelnek köszönhetően
  • jobb forgácsolási eredmények érhetőek el (előtolás, fogásvételi mélység).
  • jobb munkadarab felületek jönnek létre (vibráció csillapító hatású).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz