Kivitel:
- Nagy hőállóságú acél.
- 3−5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
Ultrarövid kivitel a nagyobb stabilitás és rezgési merevség érdekében.
Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
Hűtőcsatorna furatok D1 befogási ⌀-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.
Ezáltal kiváló szerszám élettartam és maximális felületminőség érhető el. Hosszállító csavar nélkül.
Felhasználás:
Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Hosszbeállítás nem lehetséges.