Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Töltsön ki minden kötelező mező!
Rövid fúrótokmány ADB alak SK 40
Cikkszám: 301465
Cikkszám:
Befogó szabvány: ISO 7388-1
Alak: ADB
belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél