{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | SK 30 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Külső ⌀ D | 45 mm | |
Hasznos hossz L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Súly | 0,6 kg | |
Menet M | M8×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302140; 302135 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302030 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653079 | |
Gyártó száma | 15.507.30.12.Z |