Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

HD-tokmány közepes, karcsú, Form ADB BT 40

Cikkszám: 303455
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

  • Körfutás ≤ 3 µm.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
  • Szűkítőperselyek használata lehetséges.
  • Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 / 302180 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz